Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenwagen 2541, Wände Holzwerkstoffplatte, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ballenwagen 2541, Wände Holzwerkstoffplatten, Tragkraft 500 kg
Ballenwagen 2541, Wände Holzwerkstoffplatten, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2541
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2541
EAN/GTIN:
     4017976025414
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet
  • dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Plattform Holzwerkstoffplatten
  • Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Wandhöhe: 620/750 mm
  • Innenbreite = Ladefläche: 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
609 mm
Gewicht:
42 kg
Höhe:
1025 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1060 mm
Radgröße:
200 x 40 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Magazinwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,84*
€ 314,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,91*
€ 314,30*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 262,27*
€ 317,89*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 279,47*
€ 324,39*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,33*
€ 380,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,03*
€ 452,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,48*
€ 439,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,10*
€ 430,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,64*
€ 388,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,33*
€ 370,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.