Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 160 x 50 mm, Polyurethan-Bereifung, Tragkraft 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bockrolle 160 x 50 mm, Polyurethan-Bereifung
Bockrolle 160 x 50 mm, Polyurethan-Bereifung
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra71323
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71323
EAN/GTIN:
     4017976713236
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse Stahlblech verzinkt
  • Räder mit Polyurethan-Bereifung
  • Alu-Felgen
  • Naben mit Kugellager
  • leichter geräuscharmer Lauf, hohe Lebensdauer
  • Bauhöhe: 165 mm (71322) / 196 mm (71323) / 237 mm (71324)
  • Plattengröße: 105 x 80 mm (71322) / 135 x 110 mm (71323,71324)
  • Schraublochabstände: 80/76 x 60 mm (71322) / 105 x 75/80 mm (71323,71324)
  • Schraublochdurchmesser: 9 mm (71322) / 11 mm (71323,71324)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyurethan
Bereifung:
Polyurethanbereifung
Radgröße:
160 x 50 mm
Tragkraft:
350 kg
Typ:
Bockrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,01*
€ 64,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 64,72*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 50,95*
€ 65,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,18*
€ 66,12*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,99*
€ 77,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71313
ab € 63,19*
Zubehör
Fetra
71303
ab € 54,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.