Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischwagen 9496, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Tischwagen 9496, Tragkraft 500 kg
ESD-Tischwagen 9496, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra9496
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9496
EAN/GTIN:
     4017976094960
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen
fetra esd-tischwagen
esd tischwagen

ESD-Tischwagen, elektrisch leitfähige Ausführung.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, dunkelgrau
  • Schraub- und Steckkonstruktion
  • Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Etagenhöhen:235/867 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Bereifung:
TPE-ESD-Bereifung
Böden:
2
Breite:
609 mm
Gewicht:
34 kg
Höhe:
867 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenhöhe:
235 / 867 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Länge:
867 mm
Radgröße:
160 x 40 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Edelstahlwagen, ESD-Wagen, Etagenwagen, Fetra, Montagewagen, Transportwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 355,04*
€ 420,60*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 410,53*
€ 482,9051*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,76*
€ 499,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,19*
€ 499,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,22*
€ 594,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,63*
€ 581,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,85*
€ 569,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,75*
€ 545,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,56*
€ 520,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,08*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,82*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,46*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.