Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarren A 1125 V, H: 1150 mm, Vollgummiräder 260 x 56 mm, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarren A 1125 V, H: 1150 mm, Vollgummiräder 260 x 56 mm
Alukarren A 1125 V, H: 1150 mm, Vollgummiräder 260 x 56 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraA1125V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1125L
EAN/GTIN:
     4017976211251
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
alukarre fetra
alukarre

Alu-Stapelkarre, 150 kg Tragkraft, Höhe 1150 mm, Standardschaufel.

Produktbeschreibung:

  • Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel
  • sehr leicht und handlich
  • sauber verschweißt und "naturbelassen"
  • Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
  • Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung
  • Bügel oben und Querstreben durchgebogen
  • für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
  • Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Bereifung:
Vollgummibereifung
Breite:
570 mm
Gewicht:
12 kg
Höhe:
1150 mm
Radgröße:
260 x 56 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufellänge:
250 mm
Tragkraft:
150 kg
Typ:
Alukarren
Weitere Suchbegriffe: alukarre vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,70*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,35*
Zubehör
Fetra
11055
ab € 48,98*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.