Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetraE8100ETAW Herst.-Nr.: E8100ETAW EAN/GTIN: 4017976081007 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Etagenwagen 8100, 8110, 8200, 8210
- inkl. 1 Paar Auflagewinkeln
- Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Holz | Ladeflächenbreite: | 500 mm | Ladeflächenlänge: | 850 mm | Typ: | Boden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden, Boden, Böden, Drahtgitterboden, Einlegeboden, Etagenboden, Fetra, Holzboden, Zubehör, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 31,56* | € 41,63* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 31,58* | € 41,67* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,14* | € 42,28* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 32,48* | € 42,58* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 35,99* | € 49,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|