Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetraE8103ETAW_7016 Herst.-Nr.: E8103ETAW_7016 EAN/GTIN: 4017976244877 |
| | |
|
| | |
| Einlegeboden für Etagenwagen. GREY EDITION. Produktbeschreibung: - Einlegeboden aus Sandwich-Platten
- tragfähig, biegesteif
- Oberfläche mittelgrau
- Tragkraft pro Boden 80 kg
- inkl. 1 Paar Auflagewinkel
Mehr- oder Minderpreis Weitere Informationen: | | Ausführung: | Holz | Gewicht: | 14,7 kg | Höhe: | 42 mm | Ladeflächenbreite: | 800 mm | Ladeflächenlänge: | 1200 mm | Tragkraft: | 80 kg | Typ: | Boden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,47* | € 72,97* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,01* | € 73,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,68* | € 73,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,00* | € 73,75* | | | | Lager 415 | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,28* | € 87,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 3 Stück (ab € 21,76* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|