Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versteifungsstreben für Etagenwagen 1200x800 mm, Flansche 2-Punkt-Verschraubung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Fetra Logo
Fetra Logo
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraE8103VK_7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8103VK
EAN/GTIN:
     4017976244907
Datenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen Versteifungsstreben
Versteifungsstreben für Etagenwagen

Versteifungsstreben für Etagenwagen. GREY EDITION

Produktbeschreibung:

  • Versteifungsstreben für Etagenwagen
  • mit Flanschen und Zweipunktverschraubung
  • Stabilisierung des Aufbaus, erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden
  • Erhöhung der Tragkraft des Bodens über den Versteigungsstreben von 90 kg auf 150 kg
  • pro Wagen wir 1 Paar mitgeliefert

Beim Wunsch, Tragkraft weiterer Böden zu erhöhen, bitte entsprechend beim Bestellen des Wagens mitbestellen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Breite:
800 mm
Gewicht:
2,5 kg
Länge:
1200 mm
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,13*
€ 64,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,52*
€ 62,50
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 51,47*
€ 61,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,06*
€ 58,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,58*
€ 55,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,42*
€ 54,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,42*
€ 45,72
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
E8101VK/7016
ab € 32,29*
Ähnlich
Fetra
E8100VK
ab € 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.