Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch D: 32 mm, 4 m für VCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugschlauch 4 m S36/S47
Saugschlauch 4 m S36/S47
Artikel-Nr.:
     415-flex299782
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     299782
EAN/GTIN:
     4030293103832
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

Produktbeschreibung:

  • mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Länge:
4 m
passend für:
VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC
Typ:
Saugschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,90*
ab € 39,14*
€ 52,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,99*
€ 52,08*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,11*
€ 53,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,49*
€ 60,63*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,93*
€ 75,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
487.295
ab € 23,30*
Ähnlich
FLEX
369861
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.