Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier P 320, D: 150 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klett-Schleifpapier P 320, Ø 150 mm
Klett-Schleifpapier P 320, Ø 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex303038
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     303038
EAN/GTIN:
     4030293105485
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • auch Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Farbe, Lacke, Spachtel
  • 6-fach gelocht
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Typ:
Schleifscheibe
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt k320, exzenter schleifscheibe, Flex, Klett-Schleifpapier PURFLEX, Klett-Schleifpapier SELECTFLEX, Klett-Schleifvlies MESHFLEX, PES-Microfilter, PES-Microfilterpatrone
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 12,94*
€ 18,76*
Lager 415
unbekannt
pro Paket
€ 19,95*
ab € 13,14*
€ 18,90*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 26,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
408.085
ab € 41,71*
Ähnlich
FLEX
531950
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.