Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleifteller Surface-Jet D: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamantschleifteller Surface-Jet Ø 125 x 22,2 mm
Diamantschleifteller Surface-Jet Ø 125 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex359424
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     359424
EAN/GTIN:
     4030293142978
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm

Produktbeschreibung:

  • Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung mit Vacuum Diamant-Beschichtung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
passend für:
LD 1709 FR und LDC 1709 FR
Typ:
Diamant-Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, flex diamant-schleiftopf, Fixierungs-Pads, Flex, Fräskopf komplett, Hartmetallschleifteller, HM-Fräsräder, HSS-Schneidräder, PKD-Schleifteller, Werkzeugkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,55*
€ 102,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,02*
€ 102,57*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,72*
€ 113,20*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 117,27*
€ 144,28*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
359394
ab € 103,68*
Ähnlich
FLEX
304727
ab € 322,20*
Ähnlich
FLEX
252452
ab € 454,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.