Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer WR3R 140x600 M14, D: 140 mm für MXE 1200/1202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendelrührer WR3R 140x600 M14, Ø 140 mm
Wendelrührer WR3R 140x600 M14, Ø 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex369012
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     369012
EAN/GTIN:
     4030293147119
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Produktbeschreibung:

  • passend zu: MXE 1200 + WR2 140 und MXE 1202 + WR2 140
  • ideal für: Mörtel , Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen
  • selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt
  • auch als Mörtel- oder Schwergutrührer
  • drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Durchmesser:
140 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
20 - 40 kg
Rührkorbdurchmesser:
140 mm
Typ:
Wendelrührer
Weitere Suchbegriffe: rührkorb flex, rührkorb, rührkorb 120x600, Adapter, Flex, Putzrührer, Rondenrührer, Rührbesen, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,65*
€ 40,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,96*
€ 41,16*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,69*
€ 42,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,63*
€ 48,70*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,35*
€ 56,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
495.913
ab € 161,54*
Zubehör
FLEX
495.921
ab € 177,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.