Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer WR3L 160x600 M14, D: 160 mm für MXE 1602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer WR3L 160x600 M14, Ø 160 mm
Wendelrührer WR3L 160x600 M14, Ø 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex369071
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     369071
EAN/GTIN:
     4030293147171
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Produktbeschreibung:

  • ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien
  • drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten
  • abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt
  • das Mischgut spritz nicht
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Durchmesser:
160 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
30 - 60 kg
passend für:
MXE 1602 + WR2 160
Rührkorbdurchmesser:
160 mm
Typ:
Wendelrührer
Weitere Suchbegriffe: rührkorb flex, rührkorb, rührkorb 120x600, Adapter, Flex, Putzrührer, Rondenrührer, Rührbesen, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,44*
€ 52,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,74*
€ 52,40*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,58*
€ 53,61*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,00*
€ 61,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
495-948
ab € 235,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.