Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex MXE 1602 + WR2 160 Rührgerät 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex MXE 1602 + WR2 160 Rührgerät 1600 W
Flex MXE 1602 + WR2 160 Rührgerät 1600 W
Flex MXE 1602 + WR2 160 Rührgerät 1600 W
Flex MXE 1602 + WR2 160 Rührgerät 1600 W
Flex MXE 1602 + WR2 160 Rührgerät 1600 W
Flex MXE 1602 + WR2 160 Rührgerät 1600 W
Flex MXE 1602 + WR2 160 Rührgerät 1600 W
Flex MXE 1602 + WR2 160 Rührgerät 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112308887
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     495-948
EAN/GTIN:
     4030293224490
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
925 W
Lieferumfang
Rührer enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Spindelfaden
M14
Überlastung Schutz
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Soft-Start
Ja
Anzahl der Gänge
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Breite
343 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
215 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,70*
€ 337,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
368-881
ab € 27,65*
Zubehör
FLEX
368938
ab € 22,18*
Zubehör
FLEX
369055
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.