Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R
Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R
Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R - Sauganschluss
Artikel-Nr.:
     415-flex417807
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     417807
EAN/GTIN:
     4030293180314
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektrowerkzeug Ersatzteile
flex elektrowerkzeuge ersatzteile

Der Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R ist mit 150 mm ideal für die Bearbeitung von Bodenflächen bestens einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
  • zuverlässiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
  • Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
  • versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
  • mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Zusatzhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
  • Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
  • Adapter für FLEX Clip-System im Lieferumfang enthalten
  • mit 150 mm ideal für die Bearbeitung von Bodenflächen
  • Leistungsabgabe: 1200 Watt

Lieferumfang:

  • 1 Absaughaube mit Bürstenkranz
  • 1 Bügelhandgriff
  • 3 Kabelhalter
  • 1 Innensechskantschlüssel
  • 1 Spannmutter M 14
  • 1 Stirnlochschlüssel
  • 1 Transportkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Drehzahl:
7000 U/min
Durchmesser:
150 mm
Gewicht:
4,3 kg
Kabellänge:
4 m
Länge:
495 mm
Leistung:
1800 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Sanierungsschleifer
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: elektrowerkzeug ersatzteile, abtragen, Flex, Giraffe, LD, LDE, RETECFLEX, Sanierungsmaschinen, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,82*
€ 787,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,56*
€ 763,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,91*
€ 701,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,28*
€ 690,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,63*
€ 671,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
418.943
ab € 172,35*
Zubehör
FLEX
419.176
ab € 110,75*
Zubehör
FLEX
444.391
ab € 42,67*
Zubehör
FLEX
468118
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.