Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektrowerkzeug Ersatzteile
>
Artikel
Flex 444.391 Werkzeugkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-94028825
Hersteller:
FLEX
Herst.-Nr.:
444.391
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4000 g
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Winkelschleiferkoffer
,
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
,
elektrowerkzeug ersatzteile
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flex 391.514 Winkelschleifer
FLEX
391.514
ab € 147,40*
Zubehör
Flex 392.782 Winkelschleifer
FLEX
392.782
ab € 154,34*
Zubehör
Flex 408-611 Matrizen-/Geradschleifer Schleifer für gerade Form Schwarz, Rot 1800 W
FLEX
408-611
ab € 496,96*
Zubehör
Flex 408.603 Winkelschleifer
FLEX
408.603
ab € 482,01*
Zubehör
Flex 418-870 Matrizen-/Geradschleifer Winkelformschleifer 6500 RPM Schwarz, Rot 2400 W
FLEX
418-870
ab € 549,58*
Zubehör
Flex 418.765 Winkelschleifer
FLEX
418.765
ab € 504,36*
Zubehör
Flex 420.514 Winkelschleifer
FLEX
420.514
ab € 536,15*
Zubehör
Flex H 1105 VE 6500 RPM Rot, Schwarz 710 W
FLEX
269.956
ab € 350,59*
Zubehör
Flex L 26-6 230 Winkelschleifer 6500 RPM 2600 W 6,35 kg
FLEX
436.704
ab € 215,02*
Zubehör
Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R
FLEX
408573
ab € 567,77*
Zubehör
Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R, Kit E-Jet Nr. 408638
FLEX
408638
ab € 497,90*
Zubehör
Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R
FLEX
417807
ab € 567,83*
Zubehör
Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R, Kit E-Jet Nr. 418781
FLEX
418781
ab € 516,10*
Zubehör
Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet Nr. 418773
FLEX
418773
ab € 516,82*
Zubehör
Sanierungsschleifer LD 24-6 180
FLEX
496235
ab € 599,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen