Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber-Set DD 2G 10.8-LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Bohrschrauber-Set DD 2G 10.8-LD/4.0
Akku-Bohrschrauber-Set DD 2G 10.8-LD/4.0
Artikel-Nr.:
     415-flex418064
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     418064
EAN/GTIN:
     4030293180543
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Produktbeschreibung:

  • kleines, handliches Gerät für leichte Schraub- und Bohrarbeiten
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
  • elektronische Schnellbremse
  • Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
  • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • Akku-Spannung: 10,8 V
  • Akku-Kapazität: 2,5 / 4,0 Ah
  • Drehmoment max. weich: 17 Nm
  • Drehmoment max. hart: 34 Nm
  • Drehmomenteinstellung: 17+1
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-350 U/min
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-1300 U/min
  • Bohrfutter-Spannweite: 0,8 - 10 mm
  • max. Bohr-Ø in Stahl: 10 mm
  • max. Bohr-Ø in Holz: 25 mm
  • Abmessung (L x B x H): 177 x 66 x 175 mm
  • Gewicht ohne Akku: 0,875 kg

Lieferumfang:

  • Akku-Bohrschrauber DD 2G 10.8
  • 2 Akkus 4.0 Ah AP 10.8/4.0
  • 1 Ladegerät CA 10.8
  • 1 Gürtelclip
  • 1 Bitgarage
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
  • 1 Koffereinlage
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
4 Ah
Breite:
66 mm
Drehmoment:
17 / 34 Nm
Drehzahl:
0 - 1300 U/min
Gewicht:
0,875 kg
Höhe:
175 mm
Länge:
177 mm
Spannung:
10,8 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, Akku-Maschinen, bohren, DD 2G, DD 4G, Flex, schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
454.028
ab € 371,74*
Ähnlich
FLEX
462.764
ab € 222,46*
Ähnlich
FLEX
504890
ab € 349,31*
Ähnlich
FLEX
519049
ab € 202,90*
Ähnlich
FLEX
531274
ab € 504,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.