Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Bohrschrauber-Set DD 2G 18.0-EC HD/5.0


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Akku Bohrschrauber-Set DD 2G 18.0-EC HD/5.0
Akku Bohrschrauber-Set DD 2G 18.0-EC HD/5.0
Artikel-Nr.:
     415-flex531274
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531274
EAN/GTIN:
     4030293251144
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC HD mit höchstem Drehmoment von 158 Nm für Bohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen.

Produktbeschreibung:

  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Turbo-Modus für schnelleres und kraftvolleres Arbeiten. Durch Einschalten des Turbo wird eine bis zu 27% höhere Drehzahl erreicht
  • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
  • elektronische Schnellbremse
  • robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
  • Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
  • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
  • Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • Drehmomenteinstellung: 23 Stufen

Lieferumfang:

  • 1 x Gürtelclip
  • 1 x Handgriff
  • 1 x CA 10.8/18.0
  • 2 x AP 18.0/5.0
  • 1 x Gürtelclip
  • 1 x Handgriff
  • 1 x Bitgarage
  • 1 x TK-L 136
  • 1 x TKE DD/PD 2G 18.0-EC HD
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Drehmoment:
70 / 158 Nm
Drehzahl:
0 - 700 / 0 - 2500 U/min
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine 18v, akku bohrmaschine, flex akku-bohrschrauber, Akku-Maschinen, bohren, DD 2G, DD 4G, Flex, schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 592,65*
€ 705,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 585,40*
€ 696,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 527,63*
€ 627,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 518,25*
€ 616,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 504,09*
€ 599,87
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
462.764
ab € 221,70*
Ähnlich
FLEX
482.757
ab € 370,31*
Ähnlich
FLEX
418.064
ab € 200,82*
Ähnlich
FLEX
504890
ab € 350,43*
Ähnlich
FLEX
519049
ab € 201,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.