Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Schleifteller TC-Jet D: 115 mm, C M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex Symbol
Flex Symbol
Artikel-Nr.:
     415-flex418897
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     418897
EAN/GTIN:
     4030293181007
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf flex

Flex Zubehör: HM-Schleifteller TC-Jet D115 C M14

Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 115mm, Diamantschleifteller, Fixierungs-Pads, Flex, Fräskopf komplett, Hartmetallschleifteller, HM-Fräsräder, HSS-Schneidräder, PKD-Schleifteller, Werkzeugkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,50*
€ 106,24*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 121,85*
€ 150,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
418889
ab € 150,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.