Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen L-Boxx RW für CHE,CS,FHE,L/D/E,LE ODE,ORE,RE,SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen L-Boxx RW L-Boxx
Rollwagen L-Boxx RW L-Boxx
Artikel-Nr.:
     415-flex419400
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     419400
EAN/GTIN:
     4030293181403
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
elektrowerkzeug ersatzteile

Produktbeschreibung:

  • passend zu: CHE 2-26 18.0-EC / 5.0 Set / C, CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-28 SDS-plus, CHE 18.0-EC / 5.0 Set / C, CS 60 WET, FHE 2-22 SDS-plus, L 1506 VR, LD 16-8 125 R, Kit E-Jet/Kit TH-Jet/Kit Turbo-Jet II/Kit E-Jet/Kit TH-Jet/Kit Turbo-Jet II, LE 9-11 125/L-BOXX, LE 14-7 125 INOX, ODE 2-100 EC/Set, ORE 2-125 EC/Set, ORE 3-150 EC/Set, ORE 5-150 EC/Set, OSE 2-80 EC/Set, RE 16-5 115, Kit B-Jet/Kit E-Jet/Kit Fräskopf flach/Kit Fräskopf spitz, SE 14-2 125 Set, SE 14-2 150 Set, SE 125 18.0-EC / 5.0 Set
  • praktische mobile Plattform für alle L-BOXXen
  • lassen sich darauf einfach verklicken
  • mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar
  • belastbar bis 100 kg
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
492 mm
Gewicht:
3,8 kg
Höhe:
182 mm
Länge:
646 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Flex, Gleitschuh, Magnethalter, Rollwagen, Spanreißschutz, Stichsägeblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,99*
€ 110,37*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,49*
€ 110,38*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,17*
€ 125,63*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 130,10*
€ 160,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
447.684
ab € 235,85*
Zubehör
FLEX
447.706
ab € 236,43*
Zubehör
FLEX
478.474
ab € 404,31*
Zubehör
FLEX
478.482
ab € 236,73*
Zubehör
FLEX
486.809
ab € 274,16*
Zubehör
FLEX
486.817
ab € 274,49*
Zubehör
FLEX
491.284
ab € 175,87*
Zubehör
FLEX
491.314
ab € 203,63*
Zubehör
FLEX
504-947
ab € 411,88*
Zubehör
FLEX
504.963
ab € 403,91*
Zubehör
FLEX
504920
ab € 378,89*
Zubehör
FLEX
CHE 18.0-EC
ab € 210,97*
Zubehör
FLEX
419.206
ab € 422,13*
Zubehör
FLEX
468916
ab € 252,82*
Zubehör
FLEX
468908
ab € 251,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.