| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-flex429880 Herst.-Nr.: 429880 EAN/GTIN: 4030293184534 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung ORE 125-2: - materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- keine beschädigten Werkstücke
- ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb
- dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfest
- ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und esentfällt eine teure Nachbearbeitung
- gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten
- Leistungsaufnahme: 200 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 8000 - 13000 U/min
- Leerlaufhubzahl: 16000 - 26000 U/min
- Hub: 2,0 mm
- Schleifteller Ø: 125 mm
- Schleifmittelbefestigung: kletten
- Anschluss Staubabsaugung Ø: 27 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 1,2 k
Lieferumfang: - 1 Klett-Schleifteller (436.348)
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter (407.984)
- 1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80(380.547)
- 1 Schleifpapier PURFLEX P 120 (380.687)
- 1 Transportkoffer L-BOXX®136 (414.085)
- 1 Koffereinlage (412.198)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Exzenterschleifer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, exzenterschleifblatt 125mm k 80, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, abtragen, Exzenterschleifer ORE 125-2, Flex, Formen, Oberflächenbearbeitung, Radien, schleifen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 282,97* | € 338,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 282,06* | € 338,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|