Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer ORE 2-125 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenterschleifer ORE 2-125 EC
Exzenterschleifer ORE 2-125 EC
Exzenterschleifer ORE 2-125 EC - Einschaltknopf
Artikel-Nr.:
     415-flex468894
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     468894
EAN/GTIN:
     4030293209756
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
flex exzenterschleifer (elektrisch)

Leichter, kompakter Einhand-Exzenterschleifer besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten.

Produktbeschreibung:

  • ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
  • materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
  • Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 125
  • E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen des SchleiftellersAusgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
  • effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
  • schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
  • gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten
  • Leerlaufhubzahl: 16000 - 24000 U/min
  • Schleifmittelbefestigung: Kletten
  • Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Klett-Schleifteller
  • 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Drehzahl:
8000 - 12000 U/min
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
120 mm
Länge:
156 mm
Leistung:
260 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: elektro exzenterschleifer, abtragen, Exzenterschleifer ORE 125-2, Flex, Formen, Oberflächenbearbeitung, Radien, schleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,95*
€ 305,35*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,35*
€ 305,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
429.872
ab € 247,87*
Ähnlich
FLEX
447.684
ab € 237,10*
Ähnlich
FLEX
447.706
ab € 237,15*
Ähnlich
FLEX
486.809
ab € 273,33*
Ähnlich
FLEX
486.817
ab € 275,11*
Ähnlich
FLEX
429880
ab € 282,06*
Ähnlich
FLEX
468886
ab € 253,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.