Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch SH 125x88m PP für Luftreiniger VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch SH 125x88m PP
Schlauch SH 125x88m PP
Artikel-Nr.:
     415-flex477680
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     477680
EAN/GTIN:
     4030293213241
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger

Produktbeschreibung:

  • passend zu: VAC 800-EC, VAC 800-EC Air Protect 14 und VAC 800-EC Air Protect 14 Kit
  • kann auf die erforderliche Länge gekürzt werden, um die Abluft in den Außenbereich zu leiten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Länge:
88 m
Typ:
Zubehör Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, Luftreiniger-Schlauch, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, Absaugung VAC, FE, Filterelement VFE, Flex, Saugadapter VAC, Schlauch SH, Türschleuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,15*
€ 73,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 73,67*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,90*
€ 78,62*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,90*
€ 95,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
477.745
ab € 760,84*
Zubehör
FLEX
501.328
ab € 1.003,49*
Zubehör
FLEX
505.749
ab € 847,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.