Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Bohrschrauber-Set DD 4G 18.0-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Bohrschrauber-Set DD 4G 18.0-EC
Akku Bohrschrauber-Set DD 4G 18.0-EC
Akku Bohrschrauber-Set DD 4G 18.0-EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex482757
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     482757
EAN/GTIN:
     4030293216310
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Produktbeschreibung DD 4G 18.0-EC:

  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • 4-Gang Getriebe mit bis zu 4200 U/min. für höchste Bohr- und Schraubeffizienz
  • Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
  • elektronische Schnellbremse
  • robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
  • Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
  • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
  • Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
  • Drehmoment max. weich: 64 Nm
  • Drehmomentstufen: 11 + 1
  • Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm

Lieferumfang:

  • Akku Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC
  • 1 Handgriff
  • 1 Gürtelclip
  • 1 Bithalter
  • 1 Bitgarage
  • 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
  • 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
  • 1 Koffereinlage
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Breite:
75 mm
Drehmoment:
64 / 135 Nm
Drehzahl:
0 - 460 / 910 / 2100 / 4200 U/min
Gewicht:
1,5 kg
Höhe:
240 mm
Länge:
215 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,31*
€ 425,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,47*
€ 433,72*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,46*
€ 476,40*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,84*
€ 484,23*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,26*
€ 594,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,96*
€ 708,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,81*
€ 693,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,19*
€ 652,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,49*
€ 641,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,26*
€ 623,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
489.417
ab € 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.