Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschleifer Giraffe® GE 7 + MH-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschleifer Giraffe® GE 7 + MH-R
Wandschleifer Giraffe® GE 7 + MH-R
Wandschleifer Giraffe® GE 7 + MH-R - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex494488
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     494488
EAN/GTIN:
     4030293224025
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Seit der Markteinführung im Jahr 1997 arbeiten FLEX Ingenieure permanent an der Weiterentwicklung des Vorreiters unter den Langhalsschleifern. So steht jede Giraffen-Generation für Innovation und immer perfekteres Handling auf der Baustelle. Mit der GE 7 wird nun erneut ein Meilenstein gesetzt, der das Arbeiten im Trockenbau noch variabler und einfacher macht. Das ist unser klares Markenversprechen für alle Anwender.

Produktbeschreibung:

  • Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
  • sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort
  • ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System
  • Rundschleifkopf für die standardmäße Wandbearbeitung
  • leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
  • zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle
  • kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken
  • effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
  • Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
  • sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
  • mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
  • Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
  • mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren
  • Leistungsabgabe: 410 Watt
  • Neigungswinkel am Kopf100 °
  • Kabellänge: 5 m

Lieferumfang:

  • 1 Segmentschleifkopf MH-R
  • 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32
  • 1 Transporttasche

Das Gerät wird ohne Schleifköpfe ausgeliefert.

Weitere Informationen:
Drehzahl:
1100 - 1650 U/min
Gewicht:
4,2 kg
Länge:
1520 mm
Leistung:
710 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Trockenbauschleifer
Werkzeugaufnahme:
Klett
Weitere Suchbegriffe: kurzhalsschleifer flex, langhalsschleifer, Flex, GE 5, GE 7, Giraffe, Handy-Giraffe, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Wandschleifer, WSE 7 Vario
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,35*
€ 763,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,12*
€ 816,44*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,69*
€ 946,28*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,35*
€ 998,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,28*
€ 1.126,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,78*
€ 1.105,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,63*
€ 1.065,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,16*
€ 1.041,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,69*
€ 1.008,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
350.346
ab € 130,07*
Zubehör
FLEX
388.289
ab € 148,17*
Zubehör
FLEX
406.023
ab € 1,71*
Zubehör
FLEX
406.708
ab € 88,31*
Zubehör
FLEX
408.972
ab € 46,04*
Zubehör
FLEX
410.497
ab € 13,63*
Zubehör
FLEX
445.185
ab € 21,65*
Zubehör
FLEX
457-175
ab € 128,03*
Zubehör
FLEX
483.486
ab € 37,47*
Zubehör
FLEX
485.187
ab € 39,87*
Zubehör
FLEX
473-278
ab € 1.146,55*
Zubehör
FLEX
409-294
ab € 95,44*
Zubehör
FLEX
457-183
ab € 139,26*
Zubehör
FLEX
457-191
ab € 139,26*
Zubehör
FLEX
457-205
ab € 156,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.