Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE 7 +MH-RGiraffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE 7 +MH-RGiraffe: Detailansicht 1
GE 7 +MH-RGiraffe: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     79DAC-494488Fl
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     494488Fl
EAN/GTIN:
     4030293224025
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem:GE 7 + MH-RLeistungsmerkmale:Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am FührungsrohrStaubgeschützter Ein-/AusschalterSehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbarMit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur LackiervorbereitungDie Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglichMit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereitElektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit StellradSehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches ArbeitenAusgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernenSegmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke. Die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die MaschinenbewegungLeichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und SchleifkopfZuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies ArbeitenGrundausstattung1 Segmentschleifkopf MH-R 457.1831 Clip-Schnellspannring SH-FC 32 406.0231 Transporttasche 408.867Technische Daten:Neigungswinkel am Kopf = 100 °Kabellänge = 5,0 mLänge = 1520 mmGewicht = 4,2 kgLeistungsaufnahme = 710 WattLeistungsabgabe = 410 WattLeerlaufdrehzahl = 1100-1650 /minSchleifscheiben-Ø = 225 mmWeitere Informationen:Gewicht: 4,2 kgKabellänge: 5,0 mLeerlaufdrehzahl: 1100-1650 /minLeistungsabgabe: 410 WattLeistungsaufnahme: 710 WattLänge: 1520 mmNeigungswinkel am Kopf: 100 °Schleifscheiben-Ø: 225 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kurzhalsschleifer flex, langhalsschleifer, GE 7 +MH-RGiraffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,21*
€ 764,91*
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,55*
€ 817,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,58*
€ 947,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,15*
€ 999,48*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,46*
€ 972,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,51*
€ 949,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,10*
€ 909,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,36*
€ 888,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,55*
€ 857,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
350.346
ab € 129,87*
Zubehör
FLEX
388.289
ab € 147,55*
Zubehör
FLEX
406.023
ab € 1,71*
Zubehör
FLEX
406.708
ab € 88,44*
Zubehör
FLEX
408.972
ab € 46,04*
Zubehör
FLEX
410.497
ab € 13,24*
Zubehör
FLEX
445.185
ab € 21,04*
Zubehör
FLEX
457-175
ab € 127,29*
Zubehör
FLEX
483.486
ab € 36,80*
Zubehör
FLEX
485.187
ab € 39,09*
Zubehör
FLEX
473-278
ab € 1.144,86*
Zubehör
FLEX
409-294
ab € 95,24*
Zubehör
FLEX
457-183
ab € 140,08*
Zubehör
FLEX
457-191
ab € 139,93*
Zubehör
FLEX
457-205
ab € 157,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.