Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleifteller B-Jet II D115 M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamantschleifteller B-Jet II D115 M14
Diamantschleifteller B-Jet II D115 M14
Artikel-Nr.:
     415-flex503053
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     503053
EAN/GTIN:
     4030293229341
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
flex diamant-schleiftopf

Diamantschleifteller Beton-Jet B-Jet II D115 M14.

Produktbeschreibung:

  • passend zu Sanierungsfräse, Fräskopf spitz
  • geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen
  • hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion
  • optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
passend für:
RE 16-5 115 Kit
Typ:
Diamant-Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, diamant-schleiftopf 115mm, Fixierungs-Pads, Flex, Fräskopf komplett, Hartmetallschleifteller, HM-Fräsräder, HSS-Schneidräder, PKD-Schleifteller, Werkzeugkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,47*
€ 157,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,45*
€ 157,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,94*
€ 185,41*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 199,27*
€ 241,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
323.063
ab € 147,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.