Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleifteller Turbo-Jet II D115 M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamantschleifteller Turbo-Jet II D115 M14
Diamantschleifteller Turbo-Jet II D115 M14
Artikel-Nr.:
     415-flex503088
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     503088
EAN/GTIN:
     4030293229365
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
flex diamant-schleiftopf

Diamantschleifteller Turbo-Jet, Turbo-Jet II D115 M14

Produktbeschreibung:

  • passend zu Sanierungsfräse, Fräskopf spitz
  • mit optimaler Abtragleistung
  • durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild
  • ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Durchmesser:
115 mm
passend für:
RE 16-5 115 Kit
Typ:
Diamant-Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, diamant-schleiftopf 115mm, Fixierungs-Pads, Flex, Fräskopf komplett, Hartmetallschleifteller, HM-Fräsräder, HSS-Schneidräder, PKD-Schleifteller, Werkzeugkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,99*
€ 104,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 104,28*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,69*
€ 105,95*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 119,74*
€ 148,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
349.623
ab € 141,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.