Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanierungsschleifer LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sanierungsschleifer LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet
Sanierungsschleifer LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet
Sanierungsschleifer LD 16-8 125 R - Saugeranschluss
Sanierungsschleifer LD 16-8 125 R - Spindelarretierung
Sanierungsschleifer LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex504947
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     504947
EAN/GTIN:
     4030293230699
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

Flex Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm. LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet. Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven.

Produktbeschreibung:

  • Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
  • Staubabsaugung: schützt vor Staubbelästigung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
  • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
  • Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
  • mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
  • für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
  • versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
  • ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
  • Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen
  • hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion
  • optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung

weitere Technische Daten:

  • Leistungsabgabe 950 Watt

Lieferumfang:

  • 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet 359.378
  • 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 498.475
  • 1 Bügelhandgriff 1 Stück
  • 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
  • 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
  • 1 Stirnlochschlüssel 392.537
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
  • 1 Koffereinlage 414.131
Weitere Informationen:
Drehzahl:
7800 U/min
Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
3,1 kg
Kabellänge:
4 m
Leistung:
1600 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Sanierungsschleifer
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, betonschleifer flex, betonschleifer, abtragen, Flex, Giraffe, LD, LDE, RETECFLEX, Sanierungsmaschinen, schleifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,15*
€ 483,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,90*
€ 501,37*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,89*
€ 601,38*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,45*
€ 636,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,38*
€ 715,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,62*
€ 699,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,67*
€ 643,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,59*
€ 632,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,89*
€ 615,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
359.416
ab € 139,52*
Zubehör
FLEX
406.015
ab € 139,25*
Zubehör
FLEX
414.093
ab € 50,12*
Zubehör
FLEX
420.417
ab € 67,92*
Zubehör
FLEX
504.467
ab € 24,30*
Zubehör
FLEX
504.475
ab € 64,24*
Zubehör
FLEX
498475
ab € 86,07*
Zubehör
FLEX
419400
ab € 88,63*
Zubehör
FLEX
414131
ab € 14,09*
Zubehör
FLEX
419389
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.