Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber-Set IW 1/2 Zoll 950 18.0-EC/5.0


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Akku-Schlagschrauber-Set IW 1/2 Zoll 950 18.0-EC/5.0
Akku-Schlagschrauber-Set IW 1/2 Zoll 950 18.0-EC/5.0
Artikel-Nr.:
     415-flex530187
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     530187
EAN/GTIN:
     4030293242234
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber

Produktbeschreibung IW 1/2 Zoll 950 18.0-EC:

  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Vierkantaufnahme für 1/2“ Schlagnüsse
  • elektronische Schnellbremse
  • Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
  • Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahl bereichen für unterschiedliche Anwendungen und kontrolliertes Anziehen bzw. Lösen
  • Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
  • verstärktes Aluminium-Druckgruss Getriebegehäuse mit höchster Wand stärke seiner Klasse
  • Mit Akku-Schutzelement gegen Beschädigungen des Akku-Packs beim Ablegen
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks
  • Drehmomentstufen: 3
  • Leerlaufschlagzahl: 1000 / 2000 / 2450 U/min

Lieferumfang:

  • 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894)
  • 1 Schnellladegerät (417882)
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Breite:
77 mm
Drehmoment:
280 / 700 / 950 Nm
Drehzahl:
0 - 500/1000/2100 U/min
Gewicht:
3,1 kg
Höhe:
240 mm
Länge:
222 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Akku-Maschinen, bohren, Flex, ID 1/4 Zoll, IW 1/2 Zoll, schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,99*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 656,47*
€ 781,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 637,64*
€ 758,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 585,78*
€ 697,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 574,39*
€ 683,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 556,99*
€ 662,82
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
492.647
ab € 409,29*
Ähnlich
FLEX
504.912
ab € 354,75*
Ähnlich
FLEX
530233
ab € 504,00*
Ähnlich
FLEX
520771
ab € 513,29*
Ähnlich
FLEX
531504
ab € 495,65*
Ähnlich
FLEX
504920
ab € 476,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.