Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Schlagschrauber-Set IW 750 1/2 Zoll 750-EC/5.0


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Akku Schlagschrauber-Set IW 750 1/2 Zoll 750-EC/5.0
Akku Schlagschrauber-Set IW 750 1/2 Zoll 750-EC/5.0
Artikel-Nr.:
     415-flex530233
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     530233
EAN/GTIN:
     4030293242432
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
li-ion akku-schlagschrauber 18v
akku schlagschrauber

Produktbeschreibung IW 750 1/2 Zoll 750-EC:

  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Vierkantaufnahme für 1/2“ Schlagnüsse
  • elektronische Schnellbremse
  • Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
  • Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahl bereichen für unterschiedliche Anwendungen und kontrolliertes Anziehen bzw. Lösen
  • Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks
  • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
  • Auto-Stop Mode: beim Anziehen stoppt die Maschine, sobald der Schlag einsetzt, beim Lösen stoppt die Maschine sobald der Schlag aufhört
  • geeignet, um ein zu festes Anziehen der Schraube oder Mutter zu verhindern
  • kompakte Bauform mit Maschinenkopf aus Aluminium-Druckgruss
  • extrem langlebig und unempfindlich gegenüber Stößen
  • Drehmomentstufen: 3
  • Leerlaufschlagzahl: 1000 / 2000 / 2450 U/min

Lieferumfang:

  • 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894)
  • 1 Schnellladegerät (417882
  • 1 Gürtelclip (430714)
  • 1 Transportkoffer L-BOXX 136
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Breite:
74 mm
Drehmoment:
150 / 200 / 750 Nm
Drehzahl:
0 - 500/1000/2100 U/min
Gewicht:
1,9 kg
Höhe:
227 mm
Länge:
159 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Vierkant, Kugelrastung
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 18v, Akku-Maschinen, bohren, Flex, ID 1/4 Zoll, IW 1/2 Zoll, schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,43*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 595,49*
€ 708,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 582,65*
€ 693,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 531,08*
€ 631,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 521,50*
€ 620,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 508,43*
€ 605,03
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
492.647
ab € 407,95*
Ähnlich
FLEX
504.912
ab € 357,80*
Ähnlich
FLEX
520771
ab € 511,07*
Ähnlich
FLEX
530187
ab € 559,59*
Ähnlich
FLEX
461768
ab € 485,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.