| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-flex530372 Herst.-Nr.: 530372 EAN/GTIN: 4030293242968 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FLEX Akku-Werkzeuge setzen durch ihr ausgereiftes Konzept neue Maßstäbe in Qualität und Leistung. Das besondere System sorgt selbst bei höherem Leistungsbedarf, etwa aufgrundgroßer Schraub- und Bohrdurchmesser, für lange Laufzeiten. Produktbeschreibung: - integriertes, besonders helles Dual-LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- doppeltgelagerte Hubstangenführung mit Vibrationsausgleich für ermüdungsarmes Arbeiten
- werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion dadurch lassen sich Sägeblätter berührungslos aus der Werkzeugschnellspannung entnehmen
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Sägeauflage schwenkbar passt sich somit optimal an das Werkstück an Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
- Leerlaufhubzahl: 0 - 3000 U/min
- max. Materialstärke Holz: 210 mm
Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 2,5 / 5 / 8 Ah | Gewicht: | 1,9 kg | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Säbelsäge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |