Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Winkelschleifer L 125 18.0-EC LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Winkelschleifer L 125 18.0-EC LD
Akku Winkelschleifer L 125 18.0-EC LD
Artikel-Nr.:
     415-flex530497
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     530497
EAN/GTIN:
     4030293243385
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v ohne akku
akku winkelschleifer

Akku Winkelschleifer L 125 ist durch die hohe Geschwindigkeit optimal für Trennarbeiten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
  • Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
  • perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
  • ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
  • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
  • Spindelarretierung
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

Lieferumfang:

  • 1 Schutzhaube Schleifen
  • 1 Seitlicher Handgriff
  • 1 Stirnlochschlüssel
  • 1 Spannflansch
  • 1 Spannmutter M 14

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Breite:
75 mm
Drehzahl:
10000 U/min
Gewicht:
1,6 kg
Höhe:
120 mm
Länge:
295 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 18v, 115, 125, 150, 180, 230, Flex, schleifen, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
499.285
ab € 197,74*
Ähnlich
FLEX
499.293
ab € 229,10*
Ähnlich
FLEX
499.307
ab € 183,68*
Ähnlich
FLEX
499.323
ab € 395,94*
Ähnlich
FLEX
499.331
ab € 380,19*
Ähnlich
FLEX
530496
ab € 303,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.