Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex DD 2G 10.8-LD/4.0 SET Ohne Schlüssel 875 g Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex DD 2G 10.8-LD/4.0 SET Ohne Schlüssel 875 g Schwarz, Rot
Flex DD 2G 10.8-LD/4.0 SET Ohne Schlüssel 875 g Schwarz, Rot
Flex DD 2G 10.8-LD/4.0 SET Ohne Schlüssel 875 g Schwarz, Rot
Flex DD 2G 10.8-LD/4.0 SET Ohne Schlüssel 875 g Schwarz, Rot
Flex DD 2G 10.8-LD/4.0 SET Ohne Schlüssel 875 g Schwarz, Rot
Flex DD 2G 10.8-LD/4.0 SET Ohne Schlüssel 875 g Schwarz, Rot
Flex DD 2G 10.8-LD/4.0 SET Ohne Schlüssel 875 g Schwarz, Rot
Flex DD 2G 10.8-LD/4.0 SET Ohne Schlüssel 875 g Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36309085
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     418.064
EAN/GTIN:
     4030293197558
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
0.8 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
350 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1300 RPM
Drehmomenteinstellungen
18
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
17 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
34 Nm
Schallleistungspegel
77 dB
Schalldruckpegel
66 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
875 g
Breite
66 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
225 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
462.764
ab € 221,72*
Ähnlich
FLEX
482.757
ab € 369,21*
Ähnlich
FLEX
504890
ab € 348,34*
Ähnlich
FLEX
519049
ab € 202,85*
Ähnlich
FLEX
531274
ab € 501,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.