Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Vakuumheber VLP 18.0 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Vakuumheber VLP 18.0 C
Akku-Vakuumheber VLP 18.0 C
Akku-Vakuumheber VLP 18.0 C - Haken
Akku-Vakuumheber VLP 18.0 C - Display
Akku-Vakuumheber VLP 18.0 C - Transporttasche
Akku-Vakuumheber VLP 18.0 C - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex531330
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531330
EAN/GTIN:
     4030293251700
Datenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumhebegerät
Vakuumheber
flex vakuumheber
vakuumheber

Mit dem ergonomisch gestalteten, mobilen, elektrischen Vakuumheber lässt sich mühelos nahezu jedes Objekt heben, bewegen und präzise platzieren. Dieser Vakuumheber eignet sich hervorragend für verschiedene Materialien wie Fliesen, Trockenbauplatten, Betonsteine, Glas, Metalle, Möbel und große Elektrogeräte. Seine leistungsstarke Funktionalität gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Handhabung von schweren Gegenständen.

Produktbeschreibung:

  • verfügt über eine von den Umgebungsbedingungen abhängige Haltekraft von bis zu 170 kg und saugt sich auf fast jeder Oberfläche an, sogar an staubigen, rauen oder halbporösen Materialien
  • zulässige Tragfähigkeit beträgt 130 kg
  • Arbeitssicherheit hat höchste Priorität
  • ist mit einer automatischen Nachsaugfunktion ausgestattet und das digitale Display liefert kontinuierlich Informationen über den aktuellen Unterdruck
  • mit leistungsstarker Vakuumpumpe, stoppt automatisch bei maximalem Vakuum
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
  • Nennluftstrom: 20 l/min
  • max. Vakuum: 0,8 bar
  • zulässige Tragfähigkeit: 130 kg
  • max. Haltekraft: 170 kg
  • Arbeitstemperatur: 0°~60 °

Lieferumfang:

  • 1 x Transporttasche

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Breite:
184 mm
Gewicht:
1,48 kg
Höhe:
121 mm
Länge:
300 mm
Spannung:
18 Volt
Weitere Suchbegriffe: 18 Volt, 18V, Akku, Akku-Vakuumheber, Flex, Heber, Vakkuum-Heber, Vakkuumhebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,42*
€ 560,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,41*
€ 556,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,67*
€ 537,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,67*
€ 517,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,81*
€ 471,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
531492
ab € 436,11*
Ähnlich
FLEX
531332
ab € 558,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.