Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bandsäge SBE 64 18-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Bandsäge SBE 64 18-EC
Akku-Bandsäge SBE 64 18-EC
Akku-Bandsäge SBE 64 18-EC - Bandgeschwindigkeit
Akku-Bandsäge SBE 64 18-EC - Haken
Akku-Bandsäge SBE 64 18-EC - Detailansicht
Akku-Bandsäge SBE 64 18-EC - Unterseite
Artikel-Nr.:
     415-flex531748
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531748
EAN/GTIN:
     4030293255883
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
akkubandsäge flex
akku bandsäge

Besonders in brandgefährderter Umgebung eignet sich die SBE für ein funkenfreies Trennen von Metall.

Produktbeschreibung:

  • durch die Bauweise perfekt ausbalancierte Bandsäge, unterstützt durch die optimale Gewichtsverteilung von Akku und Motor
  • leichtetes Gerät der 18 Volt Klasse
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • regelbare Bandgeschwindigkeit für perfekte Schnitte von unterschiedlichen Materialien
  • werkzeugloser Sägebandwechsel, für mehr Sicherheit während des Gebrauchs dient eine zusätzliche Sägebandabdeckung
  • integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • mit Metallhaken für eine flexible Befestigung
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Sägeband LxBxD: 835 x 13 x 0,5 mm
  • Schnitttiefe: 64 mm

Lieferumfang:

  • 1 x Bimetall-Sägeband
  • 1 x Transportkoffer TK-L 238
  • Koffereinlage

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Breite:
200 mm
Gewicht:
3,3 kg
Höhe:
193 mm
Länge:
384 mm
Schnittbreite:
64 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bandsäge
Weitere Suchbegriffe: 18 Volt, 18V, Akku, Bandsäge, Flex, Sägen, trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
531749
ab € 414,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.