Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bandsäge SBE 127 18-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Bandsäge SBE 127 18-EC
Akku-Bandsäge SBE 127 18-EC
Akku-Bandsäge SBE 127 18-EC - Bandgeschwindigkeit
Akku-Bandsäge SBE 127 18-EC - Haken
Akku-Bandsäge SBE 127 18-EC - Detailansicht
Akku-Bandsäge SBE 127 18-EC - Unterseite
Artikel-Nr.:
     415-flex531749
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531749
EAN/GTIN:
     4030293255890
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
akkubandsäge flex
akku bandsäge

Besonders in brandgefährderter Umgebung eignet sich die SBE für ein funkenfreies Trennen von Metall.

Produktbeschreibung:

  • durch die Bauweise perfekt ausbalancierte Bandsäge, unterstützt durch die optimale Gewichtsverteilung von Akku und Motor
  • leichtetes Gerät der 18 Volt Klasse
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • regelbare Bandgeschwindigkeit für perfekte Schnitte von unterschiedlichen Materialien
  • werkzeugloser Sägebandwechsel, für mehr Sicherheit während des Gebrauchs dient eine zusätzliche Sägebandabdeckung
  • integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • mit Metallhaken für eine flexible Befestigung
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Sägeband LxBxD: 1140 x 13 x 0,5 mm
  • Schnitttiefe: 127 mm

Lieferumfang:

  • 1 x Bimetall-Sägeband
  • 1 x Transportkoffer

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Breite:
279 mm
Gewicht:
5,9 kg
Höhe:
165 mm
Länge:
539 mm
Schnittbreite:
127 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bandsäge
Weitere Suchbegriffe: 18 Volt, 18V, Akku, Bandsäge, Flex, Sägen, trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,51*
€ 577,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,40*
€ 577,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,36*
€ 528,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,68*
€ 517,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
531748
ab € 262,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.