Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 40 Stahlgriff, 105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Greifboy 40 Stahlgriff, 105 cm
Greifboy 40 Stahlgriff, 105 cm
Detailbild Stahlgriff
Anwendung Greifboy 40
Anwendung Greifboy 40
Detailbild Zange
Artikel-Nr.:
     415-flo01040_105
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01040_105
EAN/GTIN:
     4007105300420
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier

Abfallgreifer für den Außenbereich, Greifer mit offenen Spitzen zum Lösen festsitzender Abfälle.

Produktbeschreibung:

  • zeichnet sich durch Ergonomie und höchste Funktionalität aus
  • eloxiertes Aluminiumrohr mit innenliegender, pflegefreier Mechanik
  • verzinkter Kopf mit verclinchten Schalen
  • mit verzinktem Stahlgriff für kurzes Greifen und direkter Kraftübertragung
  • gehärtete Greifer, die mit einer griffigen Kunststoffhülse überzogen sind
  • die Spitzen der Greifer liegen offen, um festsitzende Abfälle durch Kratzen lösen zu können
  • Greifer mit offenen Spitzen
  • Greiferöffnung: 10,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Länge:
1050 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,56*
€ 23,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,54*
€ 23,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 18,28*
€ 25,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 18,97*
€ 26,46*
Lager 415
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 35,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 350,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01040/90
€ 22,30*
Ähnlich
FLORA
01050/90
€ 24,43*
Ähnlich
FLORA
01050/105
€ 23,98*
Ähnlich
FLORA
01050/140
€ 39,85*
Ähnlich
FLORA
01050/75
€ 26,86*
Ähnlich
FLORA
01070/75
€ 27,05*
Ähnlich
FLORA
01090/90
€ 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.