Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrboy Aluminium 90 cm mit Besen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrboy Aluminium 90 cm mit Besen
Kehrboy Aluminium 90 cm mit Besen
Artikel-Nr.:
     415-flo01502_901
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01502_901
EAN/GTIN:
     4007105005875
Suchbegriffe:
Reisstrohbesen
Rutenbesen
Strohbesen
Langstielige Kehrschaufel

Robuste, leichte Standkehrschaufel für den Außenbereich.

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium
  • Schaufelmaß BxTxH: 27 x 24 x 9 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Reisstrohbesen
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
900 mm
Typ:
Kehrschaufel
Weitere Suchbegriffe: Müllschaufel, Standmüllschaufel, Baubesen, Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen reisstrohbesen, baubesen, straßenbesen flora, Abfall, Abfallbeseitiging, Kehrbesen, Kehrboy, Kehrschaufel, Reinigung, Standkehrschaufel, Standschaufel, Straßenreinigung, Wegereinigung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 53,435*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 63,29*
16 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 50,41*
€ 66,47*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 52,49*
€ 67,55*
Lager 415
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 53,27*
€ 74,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 16 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 299,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
01505
ab € 40,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.