Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehhacke dänische Form 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ziehhacke dänische Form 16 cm
Ziehhacke dänische Form 16 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02115_16
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02115_16
EAN/GTIN:
     4007105131512
Suchbegriffe:
Bügeljäter
Bügelziehhacke
Bügelzughacke
Ziehhacke

Ziehhacke dänische Form ist für sorgfältiges Lockern und Jäten zwischen Pflanzenreihen.

Produktbeschreibung:

  • mit Eschenstiel
  • verzinkter Stahl
  • Blatt geschliffen

Die Lieferung erfolgt mit Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
160 mm
Typ:
Ziehhacke
Weitere Suchbegriffe: bügelzughacke flora 16 cm, bügeljäter, bügeljäter mit stiel, Bübelziehhacke, Flora, Grünflächenpflege, Hacken, Kreuzhacke, Platthacke, Rheinische Feldhacke, Wiedehopfhaue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02113_16
ab € 6,90*
Ähnlich
FLORA
02106
ab € 60,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.