Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planierrechen 28 Zinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinplanierrechen 28 Zinken
Feinplanierrechen 28 Zinken
Artikel-Nr.:
     415-flo02214
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02214
EAN/GTIN:
     4007105020144
Suchbegriffe:
Planierrechen

Für Planierarbeiten mit hoher Genauigkeit ist der Planierrechen zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • mit verstellbarem Kopfwinkel
  • Streichkante nivelliert Steine bis 1,5 cm (Rollrasenverlegung)

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
28
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
670 mm
Typ:
Planierrechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02218/75
ab € 24,18*
Ähnlich
FLORA
02216
ab € 37,50*
Ähnlich
FLORA
02292_75
ab € 30,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.