Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiesenrechen 22 Zinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiesenrechen 22 Zinken
Wiesenrechen 22 Zinken
Artikel-Nr.:
     415-flo02292_75
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02292_75
EAN/GTIN:
     4007105129212
Suchbegriffe:
Rasenharke
Rasenrechen
Wiesenharke
Wiesenrechen

Zur Aufnahme von Heu und Grasschnitt auf Wiesen ist der Wiesenrechen zu empfehlen.

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichtet
  • mit Stieldülle

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
22
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
750 mm
Typ:
Heurechen
Weitere Suchbegriffe: flora wiesenrechen, rasenharke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02214
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.