Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenzieher 10 Scharen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rillenzieher 10 Scharen
Rillenzieher 10 Scharen
Artikel-Nr.:
     415-flo02238_120
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02238_120
EAN/GTIN:
     4007105373813
Suchbegriffe:
Rillenzieher
rillenzieher flora
rillenzieher

Der Rillenzieher ist einsetzbar zum Ziehen gleichmäßiger Saatrillen.

Produktbeschreibung:

  • variabel einstellbarer Scharenabstand
  • Stahl verzinkt
  • mit verstellbarem Kopfwinkel

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
10
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
1200 mm
Typ:
Rillenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02238_75
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.