Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetallrechen 20 Zinken 7,5 cm, 77 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetallrechen 20 Zinken 7,5 cm, 77 cm
Leichtmetallrechen 20 Zinken 7,5 cm, 77 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02296_77
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02296_77
EAN/GTIN:
     4007105011432
Suchbegriffe:
Aluminiumrechen
Planierrechen

Leichter Planierrechen mit verstellbarem Kopfwinkel für alle gängigen Planier- und Gartenarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • zum Abziehen von Sandflächen, etc.
  • Aluminium
  • verzinkte Stieldülle
  • ohne Verstrebung
  • Zinkenabstand: 30 mm
  • Zinkenlänge: 7,5 cm

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
20
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
770 mm
Typ:
Aluminiumrechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02297/63
ab € 239,62*
Ähnlich
FLORA
02296_63
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.