Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grubber
Grubber
Artikel-Nr.:
     415-flo02301
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02301
EAN/GTIN:
     4007105174502
Suchbegriffe:
Grubber
Kleingrubber
Kultivator
grubber

Kleiner Kultivator zur Bodenlockerung und Wildpflanzenbeseitigung, für Arbeiten bei engem Bewuchs.

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichtet
  • gerade Zinken

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
3
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
90 mm
Typ:
Kultivator
Weitere Suchbegriffe: Doppelhacke, Flora, Kasche, Krail, Kultivatoren, Lufter, Pickhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02310
ab € 9,88*
Ähnlich
FLORA
02308
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.