Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter 3,5 cm
Lüfter 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02308
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02308
EAN/GTIN:
     4007105174106
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Flora
Grubber
Kasche

Zur gezielten Lockerung in Staudenund Gemüsebeeten, zum Ziehen einzelner Saatrillen.

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichtet

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
35 mm
Typ:
Ziehhacke
Weitere Suchbegriffe: Krail, Kultivator, Kultivatoren, Lufter, Pickhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02310
ab € 9,86*
Ähnlich
FLORA
02301
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.