Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßscharre 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßscharre 15 cm
Stoßscharre 15 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02312_150
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02312_150
EAN/GTIN:
     4007105004557
Suchbegriffe:
Stoßscharre
stoßscharre

Die Stoßscharre ist zum Entfernen von festsitzendem Schmutz, Mörtelresten zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • auswechselbares Edelstahlblatt
  • Dülle ø 28 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
150 mm
Durchmesser:
28 mm
Typ:
Stoßscharre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02311_150
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.