Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlaubbesen 29 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlaubbesen 29 cm
Kleinlaubbesen 29 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02701
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02701
EAN/GTIN:
     4007105020014
Suchbegriffe:
Kleindrahtbesen
Kleinlaubbesen
Drahtlaubbesen
Fächerbesen

Schmaler Laubbesen für Beete, Rabatten und Hecken.

Produktbeschreibung:

  • verzinkter Stahl
  • mit Flachzinken
  • mit Stieldülle

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
11
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
290 mm
Typ:
Laubbesen
Weitere Suchbegriffe: Gartenbesen, Landschaftsbesen, Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, landschaftsbesen flora, fächerbesen, Breitlaubbesen, Drahtbesen, fegen, Flora, Metalllaubbesen, Profi-Laubbesen, zusammenkehren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02933
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.