Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahrwagen SOLID verchromt, mit Deichsel, erhöht, 17 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahrwagen "Top" DOFA 20 TDK - verchromt
Doppelfahrwagen "Top" DOFA 20 TDK - verchromt
Doppelfahrwagen SOLID verchromt, mit Deichsel, erhöht, 17 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-12-008
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-12-008
EAN/GTIN:
     4251844800202
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 1 Kunststoffpresse
  • 2 Kunststoffeimer 17 l rot + blau
  • 1 Deichsel
  • 1 Seitenkorb
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Gewicht:
10,2 kg
Höhe:
1100 mm
Länge:
750 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, Cleaning Kit, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Fahrstuhlwagen, Floorstar, Papierwagen, SOLID, Stufenwagen, verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,16*
€ 370,99*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,24*
€ 371,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,01*
€ 441,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,38*
€ 424,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,25*
€ 413,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,58*
€ 371,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-005
ab € 24,43*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-018
ab € 55,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.