Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahrwagen SOLID verchromt, mit Deichsel, 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahrwagen DOFA 25 D - verchromt
Doppelfahrwagen DOFA 25 D - verchromt
Doppelfahrwagen SOLID verchromt, mit Deichsel, 25 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-12-011
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-12-011
EAN/GTIN:
     4251844800233
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 2 Kunststoffeimer 25 l rot und blau
  • 1 Deichsel
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Gewicht:
9,65 kg
Höhe:
900 mm
Länge:
770 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, Cleaning Kit, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Fahrstuhlwagen, Floorstar, Papierwagen, SOLID, Stufenwagen, verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 154,46*
€ 195,22*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 146,39*
€ 206,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-005
ab € 24,43*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-018
ab € 55,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.