Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzwagen 2 SOLID HR 2x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzwagen PW 2 2-120 - verchromt
Putzwagen PW 2 2-120 - verchromt
Putzwagen 2 SOLID HR 2 120
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-14-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-14-002
EAN/GTIN:
     4251844800295
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 2 Seitenstreben SOLID
  • 3 Halterrahmen innen 120 l
  • 3 Schalen 120 l
  • 1 Kunststoffeimer 6 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 6 l blau
  • 2 Halterrahmen 120 l
  • 1 Mopp- und Besenhalter
  • 1 Mopp- und Besenablage
  • 6 Müllsackklemmen
  • ohne Deckel, Sack und Besen
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Gewicht:
13,64 kg
Höhe:
1110 mm
Länge:
1060 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, Floorstar, Papierwagen, putzen, reinigen, säubern, SOLID, Trennwagen, verchromt, Wäschewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,19*
€ 495,28*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,62*
€ 505,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,84*
€ 601,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,40*
€ 577,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,96*
€ 562,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 460,51*
€ 548,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,96*
€ 503,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,96*
€ 487,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,62*
€ 439,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-016
ab € 73,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.